絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- マイゾックス(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- テクノ販売(5)
- STS(4)
- ホーシン(HOSHIN)(4)
- シンワ測定(2)
- VOICE(2)
- Leica(2)
- PENTAX(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アックスブレーン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- HO HSING(ホーシン)(1)
特価
「測定範囲(m)」から絞り込む

ATL-96RGトラッキングベースセット
ムラテックKDS¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122色グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40
リチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプター
ムラテックKDS¥7,298税込¥8,0281個当日出荷電池残量が分かりやすい電池残量表示付。容量:3350mAhトラスコ品番205-2919縦(mm)59横(mm)74
オートラインレーザー 25V
ムラテックKDS¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷紫ラインレーザーを採用しています。ACアダプターと電池が使える2WAY電源です。エンドレス微調整ねじ付です。盗難火災補償付です。縦:1方向・横:1方向レーザー照射可能です。照明付気泡管を採用しています。1年間完全保証付です。用途水平・垂直の基準出しや確認に。間仕切の位置決めに。機械の設置などに。仕様本体回転範囲:360°、全周にわたって微調整可材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)113、ライン:約2mm/5m色紫高さ(mm)173種類紫レーザー奥行(mm)113電源(V)アルカリ乾電池4本またはACアダプター電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター精度水平ライン:±1mm/10m、たちライン:±1mm/10m直角精度±1mm/10m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:450(紫色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±3°縦(mm)173横(mm)113制動方式磁気制動方式電池寿命約14時間(乾電池使用時)作業範囲室内使用時:10m 受光器使用時:約20m安全規格レーザー:クラス3R(JIS C6802:2018)寸法(inch)三脚取付部:5/8inchライン幅(mm)約2mm/5m光出力(mW)5mW以下照射ライン水平:約120°、たち:約135°アラーム傾斜:約±3°以上でレーザー光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40