絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- STS(8)
- PENTAX(5)
- トプコン(4)
- トプコン・ソキア(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- テクノ販売(2)
- SOKKIA(ソキア)(1)
- ニコン・トリンブル(1)

レーザーガイド搭載デジタルセオドライト
マイゾックス¥209,800税込¥230,7801セット翌々日出荷高出力レーザーガイドを搭載。レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、。望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)。望遠倍率26.5倍。レーザー求心機能。レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台。機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイ。アブソリュートエンコーダーを搭載。計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度。角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応。コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10