絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 信越化学工業(77)
- スリーボンド(62)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(29)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12)
- エスコ(10)
- 藤倉化成(7)
- 化研テック(7)
- コクゴ(6)
- 日本ヘルメチックス(4)
- 旭化成ワッカーシリコン(4)
- コニシ(3)
- 隆成コミュニティ(3)
- ダウ・東レ(2)
- エルベール(2)
- スミフロン(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヤガミ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本当日出荷耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級Ⅱアズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
多用途シール剤(防カビ)
エスコ¥490税込¥5391本翌日出荷防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥8,898~税込¥9,788~1本(100g)ほか6日以内出荷半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)硬度(タイプA):28保存方法冷蔵庫保管(0~10℃)比重(23℃)1.03伸び(%)370引張強度(MPa)2.8外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状熱伝導率(W/mk)0.18粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)23
LEDモジュール用 2液型液状シリコーン
信越化学工業¥33,900~税込¥37,290~1セット(1kg×2缶)ほか9日以内出荷から15日以内出荷二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど仕様ワンポイント:透明、接着硬化方式不可型外観無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
液状ガスケット EA930TAシリーズ
エスコ¥2,880税込¥3,1681本翌日出荷不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s危険物の類別非危険物
051 OXYSEAL
ORAPI¥19,980税込¥21,9781本(100mL×1本)5日以内出荷非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。 液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール色白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
二液型RTVゴム 発泡
信越化学工業¥26,980税込¥29,6781セット(2kg)22日以内出荷付属品KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kg色A:黒、B:白硬さ(デュロメータA)12硬化方式縮合(水素)発泡倍率3倍発泡硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ比率1:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から21日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
420ml ガスケット固着防止剤
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌々日出荷焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
TB1102D
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶(1kg)5日以内出荷不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシールトラスコ品番813-0508色銀使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
万能シーリング剤
信越化学工業¥1,775税込¥1,9531本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン色赤質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
型取りシリコン 一般 付加硬化型
旭化成ワッカーシリコン¥179,800税込¥197,7801セット8日以内出荷室温または加熱によって硬化。 高引裂強度 超低硬度 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型。柔らかく伸びのあるゴム製品(マネキンの皮膚等)です。セット内容A剤30kg / B剤3kg使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)硬さ20(DIN 53505)機能かたどり伸び(%)700(DIN 53504-S1)密度(g/cm3)1.1(23℃・DIN 53479 A)外観半透明粘度(mPa・s)20000(23℃・B型粘度計)硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化剤比率M 4600 B 混合比 10:1標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)引裂強度(N/mm)25(ASTM D 624 B)
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥3,898税込¥4,2881本(100g)7日以内出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。色透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
ドータイト 静電シールド
藤倉化成¥15,980~税込¥17,578~1個(1kg)ほか9日以内出荷電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドータイト フレキシブル基材用タイプ
藤倉化成¥28,980~税込¥31,878~1個(1kg)ほか8日以内出荷から19日以内出荷PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。希釈剤Pシンナー
2液加熱硬化液状シリコーン
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(1kg)32日以内出荷透明です。 低粘度です。 短時間の加熱により硬化・接着します。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。用途オプトエレクトロニクス部品の接着 ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
コーティング用シリコーン
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥29,980税込¥32,9781缶(1kg)32日以内出荷表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング硬さ35(タイプA)厚さ(μm)100体積抵抗率(Ωcm)1×1015粘度110mPa.s{110cP}(23℃)硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)密度0.99g/cm3外観半透明、流動性硬化条件23℃、50%RH、3日誘電正接0.001(60Hz)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
導電シリコーンシート EC-BH
信越化学工業¥46,980~税込¥51,678~1箱(5枚)ほか12日以内出荷から16日以内出荷用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.17(23℃)伸び(%)(切断時)250難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)5.2硬さ(デュロメータA)65外観黒色熱伝導率(W/mk)0.57圧縮永久歪(%)20(15℃×22h)反撥弾性(%)54危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7体積抵抗率(Ω・m)0.05
導電シリコーンシート EC-BM
信越化学工業¥20,980~税込¥23,078~1箱(10枚)ほか当日出荷から16日以内出荷用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.2(23℃)伸び(%)(切断時)170難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)70外観黒色熱伝導率(W/mk)0.63圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)反撥弾性(%)50危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)0.025
型取りRTV縮合用プライマー
信越化学工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(500g)ほか12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から32日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1314S(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥58,980税込¥64,8781箱(1kg×10缶)9日以内出荷付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から29日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)3.6密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)23添加量CAT-1417-30(5.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から12日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
KE-4560-G
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1個(150g×1本)ほか16日以内出荷から77日以内出荷熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。用途幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。色グレー硬化方式オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
3Dシリコンゲル
エルベール¥2,380税込¥2,6181個(300mL)3日以内出荷シリコンオイルと同様の高い透明度で固まるハーバリウム用シリコンゲル。A液とB液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたり38×164×38mm。セット内容:A液、B液用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液、B液材質シリコン樹脂寸法(mm)1本あたり38×164×38包装形態1個:ヘッダー付袋入危険物の類別非危険物
ガスケットペースト (PTFE)
エスコ¥6,060税込¥6,6661本翌々日出荷フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。色白使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50
液状ガスケット 1208B
スリーボンド¥5,798税込¥6,3781本当日出荷電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364色白タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1121C
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375色灰容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1102
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781缶5日以内出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785色黄容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1216B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本欠品中耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781缶欠品中溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723色灰使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶5日以内出荷乾性シール剤です。用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性フッ素系液状ガスケット 1117
スリーボンド¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。用途インテークマニホールド用シール剤。トラスコ品番577-8605色黒容量(g)300主成分フッ素系樹脂粘度(Pa・s)57危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1217B
スリーボンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。トラスコ品番553-1368色赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1227D
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。トラスコ品番553-1370色黒容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1184E
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781缶5日以内出荷多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。トラスコ品番552-9802色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)1主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)8.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1207C
スリーボンド¥7,498税込¥8,2481本当日出荷速硬化・耐冷却液性良好・赤褐色の商品です。トラスコ品番552-9878色赤褐色容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g







































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)