64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ

    発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
    用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。色白使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム) フォモ・ジャパン

    ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム)

    フォモ・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
    用途隙間充填付属品ノズル1本仕様1液性色ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60発泡体積(L)(最大)30発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量441mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270P

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン

    ハンディフォーム・ネオ ライトピンク

    フォモ・ジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(730g)
    当日出荷
    1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
    用途隙間充填仕様1液性色ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798内容量(mL)700/1本発泡体積(L)(最大)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量524mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充てん剤 FF-1000

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(800g)
    当日出荷
    専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
    用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン Nシスタ

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(450g)
    当日出荷
    きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
    用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • ハンディフォーム フォモ・ジャパン

    ハンディフォーム

    フォモ・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
    用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L適合【4VOC基準】JAIA-406799色ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級Ⅲ圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
  • アクアフォーム 1液性ハンドタイプ 日本アクア

    アクアフォーム 1液性ハンドタイプ

    日本アクア(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(750mL)
    当日出荷
    発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
    用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。ガスの種類LPG+DME(ノンフロン)主成分ジフェニルメタンジイソシアネート発泡体積(L)約40~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量470mL硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)危険物の性状非水溶性
  • 一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA)

    一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性トラスコ品番453-6371色クリームタイプ一液型充填容量(g)500主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270 シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380色クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST's

    ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット

    PROST's
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(320g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!
    用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ ABC商会

    二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ

    ABC商会
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番207-8968危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
  • GSメタルプロ・ジャンボ ピンク ABC商会

    GSメタルプロ・ジャンボ ピンク

    ABC商会(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-3253色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ハンディクリーナー フォモジャパン

    ハンディクリーナー

    フォモジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(436mL)
    当日出荷
    ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。
    用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄)付属品なし内容量(g)340主成分アセトン発泡体積(L)40危険等級Ⅱ認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量405mL危険物の性状水溶性
  • ハイスパンフォーム400 セメダイン

    ハイスパンフォーム400

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(410mL)
    当日出荷
    手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。
    用途サッシ回り、開口部の断熱用色クリーム色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット

    ABC商会
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3色ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク

    ABC商会
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷
    トラスコ品番207-8972危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • GSガンフォームNFPRO ABC商会

    GSガンフォームNFPRO

    ABC商会
    ¥4,098税込¥4,508
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-6767色クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml

    シスタ/ヘンケル(SISTA)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。
    用途サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。トラスコ品番194-9129適合本体SGW927、SGW-927L(別売)色ホワイト発泡体積(L)約33危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • インサル防蟻フォーム ABC商会

    インサル防蟻フォーム

    ABC商会
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本ほか
    当日出荷
    防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.295L危険物の性状非水溶性
  • GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会

    GS難燃B1フォーム ピンク

    ABC商会(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(750mL)
    当日出荷
    難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
    トラスコ品番382-3245色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン グレーフォーム シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン グレーフォーム

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。 専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。 フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。
    用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適仕様一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)トラスコ品番445-2488材質主成分:ウレタン樹脂色グレー容量(mL)750容量(L)発泡後:約34/本発泡体積(L)約50発泡倍率吐出後:約1.5倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量561mL危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会

    発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム

    ABC商会(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番201-5324材質/仕上ウレタン樹脂質量(kg)1色ホワイト容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級Ⅲアズワン品番64-8501-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • シスタ・プロ M5290 シスタ/ヘンケル(SISTA)

    シスタ・プロ M5290

    シスタ/ヘンケル(SISTA)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(650mL)
    当日出荷
    低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆。日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合
    用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。硬化時間(分)約40~60/20mm厚発泡体積(L)約38/1本(BOX法)施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
  • 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333 フォモ・ジャパン

    硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333

    フォモ・ジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
    用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0924材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ライトピンク容量(mL)279容量(g)290発泡体積(L)17危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
  • 一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(750mL)
    当日出荷
    難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
    用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)色クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量539mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(500mL)
    当日出荷
    ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
    用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)色白切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量310mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373 フォモ・ジャパン

    硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373

    フォモ・ジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
    用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0938材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ホワイト容量(mL)500容量(g)520発泡体積(L)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
  • 1液型ウレタンフォーム ABC商会

    1液型ウレタンフォーム

    ABC商会
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • インサルパック ABC商会

    インサルパック

    ABC商会(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
    色ピンク容量(mL)600タイプ充てんタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)29±2発泡倍率30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8539-27危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.392LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ロングフォーム360 ABC商会

    ロングフォーム360

    ABC商会(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
    用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
  • 発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
    用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性
  • 一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ シスタ/ヘンケル(SISTA)

    一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
    用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガントラスコ品番445-2470全長(mm)850質量(g)520全高(mm)180危険物の類別非危険物
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット

    PROST's
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(1kg)ほか
    5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 難燃フォーム シスタM537キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    難燃フォーム シスタM537キット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    欠品中
    充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。
    用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G フォモ・ジャパン

    硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G

    フォモ・ジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
    用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0926材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ホワイト容量(mL)700容量(g)730発泡体積(L)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.524L危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam250Blue

    ヘルメチック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
    仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • インサルパック NB-PRO ABC商会

    インサルパック NB-PRO

    ABC商会
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10.4L)
    3日以内出荷
    発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
    用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ色フォーム:クリーム内容量(L)10.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)300~380熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.4L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)18.9
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム

    ABC商会
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番207-8969危険等級Ⅲアズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性

『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります

発泡ウレタンフォーム