絞り込み
適用畳数
- 6(3)
- 8(3)
調光の可否
- ×(2)
- ○(15)
光色
- 昼白色(10)
- 白色(3)
- 電球色(2)
光束(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(5)
- 10000~(6)
調色の可否
- ×(1)
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(10)
80未満・80~90未満
色温度(K)
- 3000~5000未満(5)
- 5000~6500未満(9)
- 6500以上(3)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
- 100(12)
- 100~240(4)
- 100~242(4)
100・100~240・100~242
明るさタイプ(Lm)
- 11000(1)
- 17000(1)
- 20000(1)
- 22000(1)
- 34000(1)
- 40000(2)
- 44000(1)
11000・17000・20000・22000・34000・40000・44000
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ODELIC(オーデリック)(291)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(105)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- DAIKO(大光電機)(50)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
グリーン購入法適合
特価
「適用畳数」から絞り込む
6(3)
8(3)

LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から4日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
スクエアシーリングライト(プラグタイプ)
ENDO(遠藤照明)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷質量(kg)1.7色白高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
軒下用シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
スクエアシーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)1.8色白取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
防雨防塵軽量シーリングペンダント
ENDO(遠藤照明)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)3.5色シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状防雨形縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP53LED交換不可電源ユニット別売
防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)
ENDO(遠藤照明)¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂色白高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
軽量シーリングペンダント
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)2.4色シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP20LED交換不可電源ユニット別売
防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用)
ENDO(遠藤照明)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。質量(kg)5.6色シルバー高さ(mm)99材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用消費電力(W)76.5電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)460横(mm)460エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間LED11000TYPE光束(Lm)11920配光角度(°)拡散:61光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP20調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ400WLED交換不可
シーリングライト Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷質量(kg)0.3消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間径(mm)×高さ(mm)Φ95×93結線器具外結線専用型(ボックス対応)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1台62日以内出荷明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト カバーセードタイプ
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト プレーンタイプ
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
シーリングライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド)質量(kg)2.2消費電力(W)32.8定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ600×225調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・透明)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100仕上古味仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間
シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥39,980~税込¥43,978~1台62日以内出荷仕様ハンドメイド材質(セード)スカボガラス取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上古味仕上(ゴールド)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
高天井用照明 軽量小型シーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
高天井用照明 防眩・小型シーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥98,980税込¥108,8781台5日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形
ENDO(遠藤照明)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステムエコロジー商品省エネ
防湿防塵シーリングライト/5000K
ENDO(遠藤照明)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷付属品付電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可防水仕様防湿、防雨配光角度(°)66調光方式非調光演色指数(Ra)75