絞り込み
適用畳数
  • 6(4)
  • 8(7)
  • 12(6)
  • 14(1)
調光の可否
  • (4)
光色
  • 昼光色(18)
  • 電球色(16)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(1)
調色の可否
  • (4)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(21)
80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000~6500未満(13)
  • 6500以上(18)
  • ~3000未満(14)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
  • 100(15)
100
明るさタイプ(Lm)
  • 3699(1)
  • 4299(1)
  • 5499(1)
3699・4299・5499
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(6)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • タキズミ(TAKIZUMI)
  • ODELIC(オーデリック)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(269)
  • コイズミ照明(105)
  • 三菱電機(76)
  • オーム電機(53)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • DAIKO(大光電機)(50)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • 東京メタル(19)
  • JAPPY(18)
  • ドウシシャ(16)
  • HotaluX(ホタルクス)(15)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • BRID(11)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(4)
8(7)
12(6)
14(1)
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    アクリルカバー
    質量(kg)0.9直径(Φmm)360高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
    長さ(mm)452幅(mm)452質量(kg)1.9高さ(mm)167取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)24コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
    質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.8直径(Φmm)594高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    明るさアップ パワフル光。全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!。切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!。新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。
    種別LEDシーリングライト幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5取付ワンタッチ取付高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色3000Kその他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
  • LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    家電を操作できるシーリングライト More Smart。More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
    種別LEDシーリングライト -More Smart-幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ機能家電コントロール機能搭載色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- タキズミ(TAKIZUMI)

    サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-

    タキズミ(TAKIZUMI)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
    種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-幅(mm)Φ730質量(kg)4.3高さ(mm)227タイプリモコン調光調色タイプ機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色風量調整10段階風向下向回転/上向回転LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光演色指数(Ra)80調光の可否タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分調色の可否
  • LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    LEDシーリングライト 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    部屋の隅々まで明るいシーリングライト。レンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
    種別LEDシーリングライトカバーアクリルカバー取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
  • LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)

    LED洋風シーリング

    タキズミ(TAKIZUMI)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    木枠を使ったナチュラルデザインシーリング。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    用途居室、寝室など付属品調色リモコン仕様光束維持率70%カバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4000適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
  • LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)

    LED洋風シーリング

    タキズミ(TAKIZUMI)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    木枠を使ったナチュラルデザインシーリング。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    用途居室、寝室など付属品調色リモコン仕様光束維持率70%カバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)5000適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
    幅(mm)156質量(kg)0.6高さ(mm)199取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2800LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.2光束(Lm)485LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト 人感センサー付

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
    長さ(mm)205質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)55取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト 人感センサー付

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
    長さ(mm)205質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)55取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)97光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    アクリルカバー。木製枠(オーク色)
    質量(kg)1直径(Φmm)404高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
    質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付長さ(mm)560幅(mm)560質量(kg)2.4高さ(mm)146取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)40.9色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.4光束(Lm)5499LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.5直径(Φmm)510高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    8,898税込9,788
    1台
    翌々日出荷
    ~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.8直径(Φmm)594高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)27.8色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    ~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.5直径(Φmm)510高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)27.8色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ~12畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.8直径(Φmm)594高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    ~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
    付属品リモコン付質量(kg)1.5直径(Φmm)510高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト