絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 28~156(1)
  • 28~157(1)
  • 28~158(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 37.1(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 100(1)
先端角(°)
  • 45(5)
  • 60(3)
  • 90(4)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 4(69)
  • 5(67)
  • 6(150)
  • 6.35(26)
  • 8(146)
  • 10(174)
  • 12(133)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15(8)
  • 16(55)
  • 18(1)
  • 20(27)
  • 32(25)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(4)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(8)
  • (3)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(2)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 富士元工業(4)
  • アサヒ工具(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ハーマンビルツ(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ワルター(1)
EIKO(栄工舎)・富士元工業・アサヒ工具・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・ハーマンビルツ・BIG DAISHOWA・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • MC用面取リカッター アサヒ工具

    MC用面取リカッター

    アサヒ工具
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
    用途用途材質超硬K種G2
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
    用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
  • 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

    ハーマンビルツ
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
    用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
  • 偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
    用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • 超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)

    超硬コーナーRカッター

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬コーナーRカッター
    用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター UNF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター PF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具

    MC用面取りカッター (G2)

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)