絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 25
- 2.34(1)
- 3(16)
- 4(25)
- 5(12)
- 6(61)
- 6.35(19)
- 8(62)
- 10(72)
- 12(60)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(36)
- 18(1)
- 20(17)
- 32(13)
- 42(4)
- MT2(1)
- その他(1)
先端角(°)
- 45(3)
- 60(3)
- 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 27(1)
- 28(2)
- 28~156(1)
- 28~157(1)
- 28~158(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(2)
- 37.1(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(6)
- 超硬合金(6)
- 鋼(1)
刃数
- 1(1)
- 2(5)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(2)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- EIKO(栄工舎)(5)
- アサヒ工具(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 富士元工業(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ワルター(1)
EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・FKD(フクダ精工)・富士元工業・RYOCO(菱高精機)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(16)
4(25)
6(61)
6.35(19)
8(62)
10(72)
12(60)
16(36)
20(17)
25

面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
リャンメンカットR
富士元工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))