絞り込み
先端角(°)
  • 45(5)
  • 60(3)
  • 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 28~156(1)
  • 28~157(1)
  • 28~158(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 37.1(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 4(70)
  • 5(67)
  • 6(153)
  • 6.35(26)
  • 8(150)
  • 10(179)
  • 12(137)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(8)
  • 16(55)
  • 18(1)
  • 20(27)
  • 32(25)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(4)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(8)
  • (3)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(2)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 富士元工業(4)
  • アサヒ工具(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ハーマンビルツ(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ワルター(1)
EIKO(栄工舎)・富士元工業・アサヒ工具・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・ハーマンビルツ・BIG DAISHOWA・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • MC用面取リカッター アサヒ工具

    MC用面取リカッター

    アサヒ工具
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
    用途用途材質超硬K種G2
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
    用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
  • 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

    ハーマンビルツ
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
    用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
  • 偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
    用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • 超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)

    超硬コーナーRカッター

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬コーナーRカッター
    用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター UNF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター PF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具

    MC用面取りカッター (G2)

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター