カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(121)
- 50~60未満(181)
- 60~70未満(183)
- 70~80未満(139)
- 80~90未満(85)
- 90~100未満(53)
- 100~120未満(92)
- 120~140未満(60)
- 140~160未満(53)
- 160~180未満(25)
- 180~200未満(21)
- 200~220未満(14)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- モノタロウ(4)
- 富士元工業(61)
- エスコ(48)
- WEBA(46)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- ToYo TooL(18)
- RS PRO(16)
- イリックス(15)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- ワルター(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- PROCHI(プロチ)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・ToYo TooL・RS PRO・イリックス・大洋ツール・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・FKD(フクダ精工)・RUKO・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る

超硬面取りカッター(非鉄用)
大見工業¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
皿穴用ドリルビットセット RS PRO ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro メトリック皿穴. RS Pro 皿穴 6 点セットには、ドリルビットサイズ 6 → 20 mm が用意されています。ドリルビットはプラスチック製のブラックボックスになっており、これらのカウンターシンクを整理して安全に保ちながら、持ち運びや保管が簡単にできます。このキットには、幅広い用途に適した最も一般的に使用される直径が揃っています。特長と利点:. 6 ピース六角ドライブ皿穴セットです 手動工具又は電動工具に適しています セットの内容: 6 mm 、 8 mm 、 10 mm 、 12 mm 、 16 mm 、 20 mm 黒色プラスチック製ハウジングに収容されています. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm個数 = 6
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥1,330~税込¥1,463~1本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co
ウォーターミルズ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
Hexカウンターシンクハンドル(ビット付)
エスコ¥2,840税込¥3,1241セット翌日出荷カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
鋼板用面取りカッター
ネグロス電工¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷から9日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃
WEBA¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
タイテックス カウンターシンク
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷カウンターシンク 面取り角90°です用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート
ノガ¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ
















![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)