絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
モノタロウ・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・ToYo TooL・イリックス・大洋ツール・RS PRO・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・FKD(フクダ精工)・RUKO・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
578件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

    WEBA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃

    WEBA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
  • HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    5日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
  • HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
  • 超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60 OSG(オーエスジー)

    超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60

    OSG(オーエスジー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    4日以内出荷
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)切刃形状3枚刃テーパ半角公差±15'
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • タイテックス カウンターシンク ワルター

    タイテックス カウンターシンク

    ワルター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク 面取り角90°です
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
  • カウンターシンク 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク 6本セット

    ギガ・セレクション
    ¥39,980税込¥43,978
    1組(6本)
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • カウンターシンクセット ノガ

    カウンターシンクセット

    ノガ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンクセット ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンクセット

    ウォーターミルズ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンクセット ノガ

    CJX新世代型カウンターシンクセット

    ノガ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(6本)ほか
    5日以内出荷
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート

    ノガ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート

    ノガ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO

    カウンターシンク 「アルティメットカット」

    RUKO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理チタンアルミコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク RUKO

    カウンターシンク

    RUKO
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)(段付部まで)12全長(mm)42先端角(°)(カッター)90シャンク1/4インチ六角先端径(mm)2.8対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
  • ULTIMATECUTカウンターシンク RUna RUKO

    ULTIMATECUTカウンターシンク RUna

    RUKO
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)45先端角(°)(カッター)90先端径(mm)1.5対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他シャンク径(mm)5有効刃径(Φmm)6.3
  • カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO

    カウンターシンク 「アルティメットカット」

    RUKO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
  • カウンターシンクASSY/ERB-30 日東工器

    カウンターシンクASSY/ERB-30

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    カウンターシンク
    付属品鉄鋼専用切刃形状その他メーカー商品コード52018
  • 面取り機 電丸くん 宮川工業

    面取り機 電丸くん

    宮川工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
    用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他
  • 六角シャンクカウンターシンク G&J HALL TOOLS

    六角シャンクカウンターシンク

    G&J HALL TOOLS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    ビットホルダーと併用ください。
  • スパイダーバー160 ノガ

    スパイダーバー160

    ノガ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9026材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー110 ノガ

    スパイダーバー110

    ノガ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9025材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー替刃 ノガ

    スパイダーバー替刃

    ノガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000材質ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90° ウォーターミルズ

    WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90°

    ウォーターミルズ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    5日以内出荷
  • WM手動カウンターシンクセット ウォーターミルズ

    WM手動カウンターシンクセット

    ウォーターミルズ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    5日以内出荷
    切刃形状その他
  • WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他
  • WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • WM1枚刃カウンターシンク 90° ウォーターミルズ

    WM1枚刃カウンターシンク 90°

    ウォーターミルズ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    切刃形状1枚刃
  • WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズ

    WM 穴付カウンターシンク90°

    ウォーターミルズ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他
  • 表裏面取りカッター THECUT

    表裏面取りカッター

    THECUT
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
    用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
  • 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティングのカウンターシンクです。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS刃数1先端角(°)90切刃形状1枚刃
  • 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)

    1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60°

    PROCHI(プロチ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティングのカウンターシンクです。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
  • 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    多刃 カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
    用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。先端角(°)90切刃形状その他
  • 穴付き カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    穴付き カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS先端角(°)90切刃形状その他
  • HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)

    HSS カウンターシンク90°

    PROCHI(プロチ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。
    用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。材質HSS刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃

    マパール(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
    仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)