絞り込み
刃厚(mm)
ダイヤモンドホイール(寸法指定)とは研磨加工に用いられる砥石パーツのことです。砥粒に高い硬度を持つダイヤモンドを採用したダイヤモンドホイールは安定した切れ味が特徴で、粉末ステンレス鋼などの削るのが困難な素材の研削に便利なアイテム。中央部分に取り付け穴がついた円盤のような形状で、研削盤に取り付け回転させることで精密加工をすることができます。中には高弾性率ボンドを使用して砥粒の沈み込みが少なく優れた切れ味を持つものなど特徴はさまざま。作業の用途に応じた寸法や性能のアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識

金型の達人ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から40日以内出荷非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
金型の達人CBN
NORITAKE(ノリタケ)¥47,980~税込¥52,778~1枚当日出荷非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥38,980~税込¥42,878~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール