絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 7.93(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 5000(1)
  • 5500(1)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(1)
  • 12000(1)
  • 19000(1)
  • 20000(1)
  • 25000(1)
  • 31000(1)
  • 39000(1)
  • 52000(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 56(1)
全長(mm)
  • 16.5(1)
  • 22(1)
  • 27(1)
  • 37(1)
  • 70(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.07(1)
  • 0.15(1)
  • 0.35(1)
  • 0.65(1)
  • 20(1)
  • 35(1)
0.07・0.15・0.35・0.65・20・35
許容偏角(°)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
1.5・2・3.5・4・4.5・5
許容偏心(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
0.1・0.13・0.15・0.2・0.25
ブランド
  • 日本ミニチュアカップリング(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(3)
6(3)
8(2)
10(2)
11(2)
12(3)
14(3)
15(2)
22(1)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
  • ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

    日本ミニチュアカップリング
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25
  • ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

    日本ミニチュアカップリング
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45
  • カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MKMシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
ベローズタイプ