絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(33)
  • 6(34)
  • 6.35(27)
  • 8(43)
  • 10(42)
  • 11(32)
  • 12(42)
  • 14(48)
  • 15(42)
  • 16(44)
  • 18(38)
  • 19(37)
  • 20(41)
  • 22(30)
  • 24(27)
  • 25(48)
  • 28(35)
  • 30(37)
  • 32(27)
  • 35(28)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(26)
  • 5(33)
  • 6(37)
  • 6.35(27)
  • 8(39)
  • 10(38)
  • 11(29)
  • 12(35)
  • 14(47)
  • 15(41)
  • 16(43)
  • 18(36)
  • 19(33)
  • 20(39)
  • 22(28)
  • 25(43)
  • 28(34)
  • 30(36)
  • 32(27)
  • 35(31)
常用トルク(N・m)
  • 0.25(4)
  • 0.6(10)
  • 1(8)
  • 1.6(6)
  • 2(9)
  • 2.2(4)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 10(16)
  • 12(11)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(16)
  • 35(5)
  • 60(14)
  • 80(8)
  • 100(6)
  • 140(4)
  • 180(6)
  • 250(10)
全長(mm)
  • 16.7(3)
  • 19.1(3)
  • 19.35(3)
  • 22.9(5)
  • 23.15(3)
  • 23.2(3)
  • 24(5)
  • 25.9(3)
  • 27.3(3)
  • 31.8(5)
  • 32(3)
  • 32.3(3)
  • 34(8)
  • 37.8(3)
  • 38.1(5)
  • 48(5)
  • 58(4)
  • 66(4)
  • 90(8)
  • 126(8)
外径(Φmm)
  • 16(7)
  • 19(7)
  • 19.1(5)
  • 25.4(5)
  • 26(6)
  • 28.6(5)
  • 30(4)
  • 34(6)
  • 39(6)
  • 44(7)
  • 56(12)
  • 57(5)
  • 63(14)
  • 65(6)
  • 68(8)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 95(8)
  • 100(6)
  • 104(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 3000(31)
  • 3500(90)
  • 3800(32)
  • 4000(116)
  • 4800(38)
  • 5000(70)
  • 6000(124)
  • 6500(30)
  • 7000(51)
  • 7600(34)
  • 8000(43)
  • 9000(55)
  • 11000(41)
  • 12000(52)
  • 14000(27)
  • 15000(50)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(34)
  • 0.03(2)
  • 0.05(4)
  • 0.08(3)
  • 0.1(9)
  • 0.11(3)
  • 0.15(12)
  • 0.18(3)
  • 0.2(18)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(5)
  • 0.28(4)
  • 0.3(6)
  • 0.31(3)
  • 0.34(4)
  • 0.5(11)
  • 0.52(4)
  • 1(4)
0.01・0.02・0.03・0.05・0.08・0.1・0.11・0.15・0.18・0.2・0.23・0.24・0.25・0.28・0.3・0.31・0.34・0.5・0.52・1・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 0.5(11)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(80)
  • 1.5(7)
  • 2(15)
  • 3(11)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
0.2・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.5・2・3・3.5・4・4.5・5
ブランド
  • 三木プーリ(77)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • 酒井製作所(9)
  • アサ電子工業(9)
  • 日本ミニチュアカップリング(5)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • ケイセブン(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(2)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所・アサ電子工業・日本ミニチュアカップリング・三ツ星ベルト・ケイセブン・椿本チエイン・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    10,035税込11,039
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,098税込4,508特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

    三木プーリ
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
  • SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    種類ディスクタイプ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25許容偏心(mm)0.28許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.8材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-050DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)16000ねじ径M1-M5形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)24寸法C(mm)6寸法d3(Φmm)26寸法K(mm)26寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14寸法S(mm)2.4締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)7.0~8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2

    三木プーリ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2

    三木プーリ
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

    三木プーリ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2

    三木プーリ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    13,568税込14,925特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    35,980税込39,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル)

    ディスクカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。
    用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2

    三木プーリ
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング