絞り込み
モジュール(m)
  • 2
  • 0.3(3)
  • 0.5(38)
  • 0.75(8)
  • 0.7958(5)
  • 0.8(28)
  • 1(80)
  • 1.5(70)
  • 1.5915(16)
  • 2.5(68)
  • 3(74)
  • 3.1831(15)
  • 4(116)
  • 4.7746(6)
  • 5(81)
  • 6(49)
  • 6.3662(6)
  • 8(5)
  • 10(5)
歯数
  • 15(30)
  • 16(26)
  • 18(30)
  • 20(36)
  • 24(30)
  • 25(38)
  • 28(31)
  • 30(40)
  • 32(37)
  • 35(34)
  • 36(35)
  • 40(44)
  • 45(33)
  • 48(32)
  • 50(38)
  • 55(29)
  • 56(28)
  • 60(34)
  • 70(26)
  • 80(26)
材質
  • スチール(40)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(13)
種別
  • 種別平歯車(39)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(54)
  • 協育歯車(9)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • 青木精密工業(2)
  • KH(基陽)(1)
  • 三興製作所[スプロケット](1)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。
FA現場のお役立ち情報
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(38)
0.8(28)
1(80)
1.5(70)
2
2.5(68)
3(74)
4(116)
5(81)
6(49)
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2

    三興製作所[スプロケット]
    769税込846
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付プラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
  • KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)

    KHK ヒラハグルマ

    KHK(小原歯車工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)

    MG歯研平歯車

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質MC901形状S1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    モジュール2材質ポリアセタールB1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    モジュール2種別平歯車材質SUS303
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)10歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
  • SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)

    SUSM ステンレス平歯車

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSM ステンレス平歯車 A形 KANA(片山チエン)

    SUSM ステンレス平歯車 A形

    KANA(片山チエン)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMMT調質平歯車 KANA(片山チエン)

    SCMMT調質平歯車

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    種別平歯車材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
    種別平歯車材質S45C形状S7
平歯車