絞り込み
モジュール(m)
- 1(12)
- 1.5(11)
- 2(16)
- 2.5(7)
- 3(12)
- 4(7)
- 5(8)
- 6(7)
- 8(3)
歯数
- 21
- 15(144)
- 16(131)
- 18(142)
- 20(187)
- 24(158)
- 25(197)
- 28(151)
- 30(216)
- 32(155)
- 35(141)
- 36(156)
- 40(208)
- 45(152)
- 48(140)
- 50(177)
- 56(111)
- 60(161)
- 70(133)
- 80(138)
- 100(112)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(62)
種別
平歯車(46)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(15)
- 五藤歯車(12)
- 大三商会(10)
- KANA(片山チエン)(9)
- 青木精密工業(7)
- 協育歯車(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- KH(基陽)(1)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「モジュール(m)」から絞り込む
1(12)
1.5(11)
2(16)
2.5(7)
3(12)
4(7)
5(8)
6(7)
8(3)

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥779税込¥8571個5日以内出荷から10日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2
三興製作所[スプロケット]¥1,288税込¥1,4171個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)25モジュール2.5
MG歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥4,700~税込¥5,170~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ![標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
三興製作所[スプロケット]¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
スパーギヤ MP=6.0
青木精密工業¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60モジュール6表面処理黒染
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)
大三商会¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8
KANA(片山チエン)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール8寸法a(mm)175表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)110歯幅(T)(mm)75歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6
KANA(片山チエン)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール6表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)60歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4
KANA(片山チエン)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応














![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)



![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)