絞り込み
モジュール(m)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
歯数
  • 18(12)
  • 20(11)
  • 22(11)
  • 24(11)
  • 25(11)
  • 26(11)
  • 27(11)
  • 28(14)
  • 30(16)
  • 32(14)
  • 34(13)
  • 35(17)
  • 36(14)
  • 38(11)
  • 40(16)
  • 42(12)
  • 45(16)
  • 50(17)
  • 55(13)
  • 60(15)
材質
  • スチール(17)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(6)
種別
  • 種別平歯車(9)
ブランド
  • 青木精密工業
  • KHK(小原歯車工業)(328)
  • 協育歯車(88)
  • エスアンドエスサイクル(22)
  • KANA(片山チエン)(13)
  • 五藤歯車(13)
  • 大三商会(12)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • ロボテナ(3)
  • KG(2)
  • KH(基陽)(1)
  • KGS(1)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(3)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(1)
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤモジュール1.5
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:4

    青木精密工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=6.0

    青木精密工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60モジュール6表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.5

    青木精密工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)25モジュール2.5
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • ゼネバギア 分割数:8 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:8

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品カムフォロアCR-18×1個仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C軸穴径(mm)25歯幅(mm)20表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級寸法Wd(mm)12ボス径Bh(Φmm)120ボス長BLh2(mm)0溝幅Gh(mm)28.6
  • ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:6

    青木精密工業(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0

    青木精密工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤ材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=6.0

    青木精密工業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール5
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール4
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール3軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.5

    青木精密工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1.5
平歯車