絞り込み
モジュール(m)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
歯数
- 12(4)
- 14(4)
- 15(5)
- 18(5)
- 20(9)
- 24(6)
- 25(8)
- 28(6)
- 30(9)
- 40(8)
- 45(6)
- 48(7)
- 50(7)
- 55(6)
- 56(6)
- 60(7)
- 70(6)
- 80(6)
- 100(5)
- 120(5)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(11)
- ステンレス(1)
ブランド
- KANA(片山チエン)
- KHK(小原歯車工業)(328)
- 協育歯車(88)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 青木精密工業(20)
- 五藤歯車(13)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- ロボテナ(3)
- KG(2)
- KH(基陽)(1)
- KGS(1)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価
「モジュール(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)
2(2)
2.5(1)
3(2)
4(2)
5(1)
6(1)

”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形
KANA(片山チエン)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品
KANA(片山チエン)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
CPステンレス平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応