絞り込み
モジュール(m)
  • 1(6)
  • 1.25(2)
  • 1.5(7)
  • 2(9)
  • 2.5(9)
  • 3(9)
  • 3.5(3)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(2)
歯数
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(13)
  • 25(9)
  • 30(11)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 60(2)
  • 1545(1)
  • 4515(1)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(3)
種別
  • 種別かさ歯車(8)
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • KHK(小原歯車工業)(38)
  • 協育歯車(33)
  • 青木精密工業(8)
  • RS PRO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(6)
1.5(7)
2(9)
2.5(9)
3(9)
3.5(3)
4(8)
5(6)
6(2)
8(2)
  • SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKM ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    スパイラルマイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン)

    SUSKB ステンレスかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKSM スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKSM スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)

    KSB まがりばかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KM マイタギヤ KANA(片山チエン)

    KM マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSM 焼入スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    KSM 焼入スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
かさ歯車