絞り込み
モジュール(m)
- 1(6)
- 1.25(2)
- 1.5(7)
- 2(9)
- 2.5(9)
- 3(9)
- 3.5(3)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(2)
- 8(2)
歯数
- 12(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(13)
- 25(9)
- 30(11)
- 36(2)
- 40(3)
- 45(3)
- 60(2)
- 1545(1)
- 4515(1)
材質
- スチール(11)
- ステンレス(3)
種別
かさ歯車(8)
ブランド
- KANA(片山チエン)
- KHK(小原歯車工業)(62)
- RS PRO(52)
- 協育歯車(51)
- 青木精密工業(8)
- 五藤歯車(1)
- KG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価
「モジュール(m)」から絞り込む
1(6)
1.5(7)
2(9)
2.5(9)
3(9)
3.5(3)
4(8)
5(6)
6(2)
8(2)

SUSKM ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥849~税込¥934~1個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
スパイラルマイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理―圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品
KANA(片山チエン)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKB ステンレスかさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKSM スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KM マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応