絞り込み
歯数
  • 100
  • 10(6)
  • 13(15)
  • 15(14)
  • 16(4)
  • 17(12)
  • 18(12)
  • 20(21)
  • 24(15)
  • 25(13)
  • 26(19)
  • 28(8)
  • 30(16)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 48(5)
  • 60(8)
  • 90(6)
材質
  • スチール(4)
モジュール(m)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
歯幅(mm)
  • 12(2)
  • 16(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(3)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
KHK(小原歯車工業)・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
13(15)
15(14)
17(12)
18(12)
20(21)
24(15)
25(13)
26(19)
30(16)
60(8)
歯数をもっと見る
  • 歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)

    歯研はすば歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
    用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車