絞り込み
歯数
- 10(3)
- 13(4)
- 15(4)
- 20(3)
- 30(1)
モジュール(m)
- 1(5)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(2)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 青木精密工業(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- KG(1)
特価
「歯数」から絞り込む
10(3)
13(4)
15(4)
20(3)
30(1)

PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
SUNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のサビに強い歯車です。材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ステンレスねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0132
ねじ歯車キット
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781キット5日以内出荷ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
PN スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴