絞り込み
歯数
- 10(11)
- 13(14)
- 15(13)
- 20(10)
- 26(5)
- 30(6)
モジュール(m)
- 1(12)
- 1.5(11)
- 2(12)
- 2.5(10)
- 3(9)
- 4(6)
材質
- アルミ(1)
- スチール(4)
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(6)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 青木精密工業(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- KG(1)
特価
「歯数」から絞り込む
10(11)
13(14)
15(13)
20(10)
26(5)
30(6)

KHK スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルギヤ材質S45C
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から10日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SUNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のサビに強い歯車です。材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ステンレスねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0132
ねじ歯車キット
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781キット5日以内出荷ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)形状S1
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質SUS303形状S1
PN スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面穴












![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)