絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5
  • 0.5(9)
  • 0.8(8)
  • 1(13)
  • 1.25(1)
  • 2(13)
  • 2.5(11)
  • 3(11)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 5(5)
  • 6(5)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(4)
種別
  • 種別ウォームギヤ(12)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • 協育歯車(3)
  • 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(9)
0.8(8)
1(13)
1.5
2(13)
2.5(11)
3(11)
4(9)
5(5)
6(5)
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • ウォーム SUS304 協育歯車

    ウォーム SUS304

    協育歯車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質SUS304ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームギヤ
  • ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車

    ウォーム モジュール1.5 S45C

    協育歯車
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ 青木精密工業

    ウォームギヤ

    青木精密工業(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ右表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
    種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
  • モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール1.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12モジュール1.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
  • SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業)

    SUW ステンレスウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
    種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
    種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
    種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
  • 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    軸付歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
ウォームギヤ