絞り込み
モジュール(m)
- 2.5
- 0.5(9)
- 0.8(8)
- 1(13)
- 1.25(1)
- 1.5(13)
- 2(13)
- 3(11)
- 3.5(2)
- 4(8)
- 5(5)
- 6(5)
材質
- スチール(11)
種別
ウォームギヤ(11)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(9)
- 青木精密工業(1)
- 協育歯車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(9)
0.8(8)
1(13)
1.5(13)
2(13)
2.5
3(11)
4(8)
5(5)
6(5)

KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4条数1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3Kモジュール2.5ねじれ右方向寸法S(mm)8.5表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
モジュール2.5 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4モジュール2.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7