絞り込み
モジュール(m)
- 0.5
- 0.8(8)
- 1(21)
- 1.25(4)
- 1.5(23)
- 2(16)
- 2.5(12)
- 3(15)
- 3.5(2)
- 4(7)
- 5(6)
- 6(7)
歯数
- 20(5)
- 30(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(7)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
歯幅(mm)
- 5(7)
- 8(2)
種別
ウォームギヤ(4)
ブランド
- 協育歯車(5)
- KHK(小原歯車工業)(3)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5
0.8(8)
1(21)
1.5(23)
2(16)
2.5(12)
3(15)
4(7)
5(6)
6(7)

BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.5ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯