絞り込み
モジュール(m)
  • 1
  • 0.5(8)
  • 0.8(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(23)
  • 2(16)
  • 2.5(12)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(7)
歯数
  • 13(1)
  • 20(12)
  • 26(1)
  • 30(12)
  • 40(9)
  • 50(10)
  • 60(8)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 120(3)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
歯幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(19)
  • 12(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(13)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • 協育歯車(10)
  • KG(1)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・KG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1
1.5(23)
2(16)
2.5(12)
3(15)
4(7)
5(6)
6(7)
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームホイール
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 CAC702

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール形状1Bモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

    協育歯車
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール 協育歯車

    ホイール

    協育歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
  • ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリアセタール1Bモジュール1ねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1ねじれRoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
  • PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    PG ウォームホイール モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
  • AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
  • ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KG

    ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物

    KG
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
    種別ウォームホイール材質FC200
  • 歯研ノーバックラッシ 協育歯車

    歯研ノーバックラッシ

    協育歯車
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
    付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
  • ヘリカル H1S 協育歯車

    ヘリカル H1S

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ノーバックラッシ 協育歯車

    ノーバックラッシ

    協育歯車
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • コントロールバックラッシ 協育歯車

    コントロールバックラッシ

    協育歯車
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
    材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

    協育歯車
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)軸穴径(mm)6モジュール1ねじれRoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール