絞り込み
モジュール(m)
  • 4
  • 0.5(8)
  • 0.8(8)
  • 1(21)
  • 1.25(4)
  • 1.5(23)
  • 2(16)
  • 2.5(12)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 5(6)
  • 6(7)
歯数
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
材質
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(6)
歯幅(mm)
  • 30(3)
  • 35(5)
種別
  • 種別ウォームギヤ(6)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 青木精密工業(2)
KHK(小原歯車工業)・青木精密工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1(21)
1.5(23)
2(16)
2.5(12)
3(15)
4
5(6)
6(7)
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
    種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール4

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質FC20
    ねじれ材質FC200相手条数2

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール