絞り込み
モジュール(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
歯数
- 13
- 20(45)
- 25(6)
- 26(2)
- 30(41)
- 36(4)
- 40(26)
- 50(27)
- 60(21)
- 70(3)
- 80(7)
- 90(1)
- 100(7)
- 120(4)
材質
- スチール(2)
歯幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
ブランド
- 協育歯車(2)
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)

ヘリカル H1S
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ヘリカル H1.5S
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級