絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(5)
- 0.8(6)
- 1(12)
- 1.25(3)
- 1.5(16)
- 2(14)
- 2.5(9)
- 3(11)
- 3.5(1)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(4)
歯数
- 20
- 13(2)
- 25(6)
- 26(2)
- 30(41)
- 36(4)
- 40(26)
- 50(27)
- 60(21)
- 70(3)
- 80(7)
- 90(1)
- 100(7)
- 120(4)
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(15)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(20)
歯幅(mm)
- 5(5)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(12)
- 11(3)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(7)
- 18(4)
- 20(6)
- 22(9)
- 24(1)
- 25(3)
- 28(9)
- 30(4)
- 32(1)
- 35(6)
- 40(3)
- 45(2)
- 52(2)
- 歯幅(mm)をもっと見る
種別
ウォームギヤ(31)
ブランド
- 協育歯車(22)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- 青木精密工業(2)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)・青木精密工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(5)
0.8(6)
1(12)
1.5(16)
2(14)
2.5(9)
3(11)
4(6)
5(4)
6(4)

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥799税込¥8791個5日以内出荷から8日以内出荷モジュール0.8材質ポリアセタール形1Bねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.5材質ポリアセタール形1Bねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989税込¥1,0881個5日以内出荷モジュール1ねじれ右歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷モジュール0.8ねじれ右歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
PG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。モジュール1種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール1種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
ウォームホイール モジュール3 CAC702
協育歯車¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から51日以内出荷モジュール3歯幅b(mm)28材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から12日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ウォームホイール G2A
協育歯車¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール G1.5A
協育歯車¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯数20材質C6191BEアルミニウム青銅仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821形状1B全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール1.5材質ポリアセタール形1Bねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷モジュール1材質ポリアセタール形1Bねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷モジュール1ねじれ右歯幅b(mm)8材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)種別ウォームホイール軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥949税込¥1,0441個5日以内出荷モジュール0.8種別ウォームホイール材質ポリアセタールねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応
PG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。モジュール2歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.046ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.28
PG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.014ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25
AG ウォームホイール モジュール4
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27