絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
歯数
  • 36
  • 13(2)
  • 20(45)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 30(41)
  • 40(26)
  • 50(27)
  • 60(21)
  • 70(3)
  • 80(7)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 120(4)
材質
  • 黄銅(真鍮)(4)
歯幅(mm)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 28(2)
種別
  • 種別ウォームギヤ(3)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(4)
KHK(小原歯車工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
    種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
  • ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)

    ウォームホイール AG-Eシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
  • AGF ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    AGF ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
  • AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
    モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール