絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(5)
- 0.8(6)
- 1(10)
- 1.5(9)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
歯数
- 13(2)
- 20(22)
- 25(4)
- 26(2)
- 30(18)
- 40(10)
- 50(12)
- 60(7)
- 70(3)
- 80(5)
- 90(1)
- 100(5)
- 120(2)
材質
- アルミ(2)
- スチール(6)
- ステンレス(2)
- 樹脂(10)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(7)
歯幅(mm)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(9)
- 12(1)
- 15(8)
- 20(3)
- 24(1)
- 28(1)
種別
ウォームギヤ(12)
ブランド
- 協育歯車
- KHK(小原歯車工業)(7)
- 青木精密工業(4)
- KG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(5)
0.8(6)
1(10)
1.5(9)
2(3)
2.5(1)
3(1)

ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.8ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.5ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)軸穴径(mm)6モジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
ウォームホイール
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール G2A
協育歯車¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
ウォームギヤ
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
ウォームホイール モジュール3 CAC702
協育歯車¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から51日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702モジュール3RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)28
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷種別ウォームホイールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
ヘリカル H1S
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ヘリカル H1.5S
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
コントロールバックラッシ
協育歯車¥32,980税込¥36,2781個当日出荷高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール G1.5A
協育歯車¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821材質C6191BEアルミニウム青銅形状1B歯数20全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8モジュール1.5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1.5ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
協育歯車¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702モジュール2.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)24
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)歯数20軸穴径(mm)8モジュール1.5ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1.5ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15