絞り込み
モジュール(m)
  • 2.5
  • 0.5(11)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(3)
  • 0.8(11)
  • 1(44)
  • 1.5(66)
  • 1.5915(22)
  • 2(77)
  • 3(76)
  • 3.1831(22)
  • 4(48)
  • 4.7746(9)
  • 5(42)
  • 6(34)
  • 6.3662(9)
  • 8(6)
  • 9.5(2)
  • 10(5)
  • 12(3)
材質
  • スチール(49)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
歯数
  • 11(1)
  • 36(1)
  • 38(5)
  • 62(1)
  • 63(5)
  • 64(13)
  • 127(5)
  • 128(29)
  • 190(1)
  • 192(8)
  • 261(9)
種別
  • 種別ラックギヤ(36)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(34)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • 青木精密工業(2)
  • 協育歯車(1)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(44)
1.5(66)
1.5915(22)
2(77)
2.5
3(76)
3.1831(22)
4(48)
5(42)
6(34)
モジュール(m)をもっと見る
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • S45Cラック 協育歯車

    S45Cラック

    協育歯車
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • KFラックギア KANA(片山チエン)

    KFラックギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)

    SRO 丸ラック

    KHK(小原歯車工業)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ラック側を往復運動させるときに便利です。
    材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
  • KMRSH 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KMRSH 丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
    材質SCM440
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]

    取付穴加工ラック モジュール1.5~6

    三興製作所[スプロケット]
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
    材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
  • SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    SUR ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質SUS304種別ラック形状R1
  • KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)

    KFH取付穴加工ラックギア

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
    形状RF
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
  • 取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    取付穴加工ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    9,798税込10,778
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFT 調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFT 調質焼入ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFT 調質ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFT 調質ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • KF-H 焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KF-H 焼入ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KF ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KF ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KG 焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMR 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KMR 丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • K  ラックギヤ KANA(片山チエン)

    K ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KFG 焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLF 角形ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KLF 角形ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマルラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
    材質ステンレス形状R2
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質SCM440
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
    材質S45C形状RF
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
    材質MC901
  • KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質ステンレス
  • KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440形状RF
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C形状RD
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    0
    種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
ラックギヤ