絞り込み
モジュール(m)
- 3
- 0.5(11)
- 0.75(3)
- 0.7958(3)
- 0.8(11)
- 1(44)
- 1.5(66)
- 1.5915(22)
- 2(77)
- 2.5(61)
- 3.1831(22)
- 4(48)
- 4.7746(9)
- 5(42)
- 6(34)
- 6.3662(9)
- 8(6)
- 9.5(2)
- 10(5)
- 12(3)
- モジュール(m)をもっと見る
材質
- スチール(63)
- ステンレス(9)
- 樹脂(1)
歯数
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(5)
- 31(2)
- 32(3)
- 40(1)
- 52(5)
- 53(14)
- 100(5)
- 102(1)
- 105(2)
- 106(29)
- 107(1)
- 159(1)
- 160(8)
- 200(4)
- 217(8)
種別
ラックギヤ(41)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(44)
- KANA(片山チエン)(21)
- 三興製作所[スプロケット](5)
- 青木精密工業(2)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
- 協育歯車(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(44)
1.5(66)
1.5915(22)
2(77)
2.5(61)
3
3.1831(22)
4(48)
5(42)
6(34)
モジュール(m)をもっと見る

両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
SRO 丸ラック
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷ラック側を往復運動させるときに便利です。材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
KMRSH 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
SUR ステンレスラック
KHK(小原歯車工業)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から4日以内出荷材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。材質SUS304種別ラック形状R1
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。形状RF![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
取付穴加工ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA ヘリカルラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥8,798~税込¥9,678~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥17,980~税込¥19,778~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
KF-H 焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHE ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KF ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHEF ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KMR 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KFG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHEFH ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KLF 角形ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ステンレスマルラック
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。材質ステンレス形状R2
KHK 歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440
KHK プラスチックラック
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材















![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)




![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)