絞り込み
モジュール(m)
  • 4
  • 0.5(11)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(4)
  • 0.8(12)
  • 1(44)
  • 1.5(66)
  • 1.5915(22)
  • 2(76)
  • 2.5(59)
  • 3(71)
  • 3.1831(23)
  • 4.7746(9)
  • 5(37)
  • 6(30)
  • 6.3662(9)
  • 8(6)
  • 9.5(2)
  • 10(5)
  • 12(3)
材質
  • スチール(36)
  • ステンレス(4)
歯数
  • 6(2)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 39(1)
  • 40(8)
  • 75(3)
  • 79(1)
  • 80(20)
  • 119(1)
  • 120(8)
  • 150(2)
  • 163(8)
種別
  • 種別ラックギヤ(27)
ブランド
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • 三興製作所[スプロケット](2)
  • 青木精密工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(44)
1.5(66)
1.5915(22)
2(76)
2.5(59)
3(71)
3.1831(23)
4
5(37)
6(30)
モジュール(m)をもっと見る
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • KFラックギア KANA(片山チエン)

    KFラックギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • K  ラックギヤ KANA(片山チエン)

    K ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)

    KFH取付穴加工ラックギア

    KANA(片山チエン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    3日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • 小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。
    形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
    形状RF
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
  • 取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    取付穴加工ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • SCMKFT 調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFT 調質焼入ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFT 調質ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFT 調質ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • KF-H 焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KF-H 焼入ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KG 焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMR 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KMR 丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KFG 焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLF 角形ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KLF 角形ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質ステンレス
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    0
    種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
  • KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    7日以内出荷
    0
    種別ラック材質SCM440形状RD
  • KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
    材質SCM440形状RF
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
    種別ラック材質S45C形状RF
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
    種別ラック材質SCM440形状RF
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
    種別ラック材質S45C形状RF
  • Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)

    Rシリーズピニオンギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]

    標準ラック(精度等級JIS N8級)

    三興製作所[スプロケット]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    7日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    5日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]

    取付穴加工ラック モジュール1.5~6

    三興製作所[スプロケット]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
    種別取付穴加工ラック材質S45C相当表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
  • SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)

    SRO 丸ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック側を往復運動させるときに便利です。
    種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
  • SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRF ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
ラックギヤ