絞り込み
モジュール(m)
- 5
- 0.5(11)
- 0.75(3)
- 0.7958(3)
- 0.8(11)
- 1(44)
- 1.5(66)
- 1.5915(22)
- 2(77)
- 2.5(61)
- 3(76)
- 3.1831(22)
- 4(48)
- 4.7746(9)
- 6(34)
- 6.3662(9)
- 8(6)
- 9.5(2)
- 10(5)
- 12(3)
- モジュール(m)をもっと見る
材質
- スチール(40)
- ステンレス(1)
歯数
- 4(2)
- 18(1)
- 24(3)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(8)
- 60(5)
- 64(17)
- 96(9)
- 130(7)
種別
ラックギヤ(24)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(26)
- KANA(片山チエン)(11)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(44)
1.5(66)
1.5915(22)
2(77)
2.5(61)
3(76)
3.1831(22)
4(48)
5
6(34)
モジュール(m)をもっと見る

両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
DYNA ヘリカルラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥25,980~税込¥28,578~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷種別ラックギア材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KF-H 焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KF ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KMR 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KFG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。種別ラック材質SCM440形状RF
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。種別ラック材質S45C形状RF![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥159,800税込¥175,7801本7日以内出荷材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥159,800税込¥175,7801本5日以内出荷材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF










![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)





























![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)