絞り込み
モジュール(m)
  • 2.5(29)
材質
  • スチール(26)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
歯数
  • 128
  • 40(9)
  • 50(20)
  • 53(22)
  • 64(22)
  • 80(29)
  • 96(15)
  • 100(33)
  • 106(34)
  • 120(11)
  • 150(12)
  • 159(19)
  • 160(32)
  • 163(9)
  • 192(9)
  • 200(27)
  • 212(30)
  • 217(9)
  • 240(10)
  • 326(9)
種別
  • 種別ラックギヤ(15)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 三興製作所[スプロケット](2)
  • 青木精密工業(1)
  • 協育歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
2.5(29)
  • S45Cラック 協育歯車

    S45Cラック

    協育歯車
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • KFラックギア KANA(片山チエン)

    KFラックギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
    材質MC901
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    取付穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
  • SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]

    取付穴加工ラック モジュール1.5~6

    三興製作所[スプロケット]
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
    種別取付穴加工ラック材質S45C相当表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
  • KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)

    KFH取付穴加工ラックギア

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
    形状RF
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
    材質SCM440
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質SCM440
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
    材質S45C形状RF
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
  • KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質ステンレス
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    0
    種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
  • KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    0
    種別ラック材質SCM440形状RD
  • KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
    材質SCM440形状RF
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
    材質SCM440形状RF
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
    種別ラック材質S45C形状RF
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
    種別ラック材質SCM440形状RF
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
    種別ラック材質S45C形状RF
  • 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    93,605税込102,966
    1本
    7日以内出荷
    調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]

    標準ラック(精度等級JIS N8級)

    三興製作所[スプロケット]
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
  • SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRF ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
ラックギヤ