絞り込み
モジュール(m)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(3)
材質
- スチール(4)
歯数
- 24
- 40(9)
- 50(20)
- 53(22)
- 64(22)
- 80(29)
- 96(15)
- 100(33)
- 106(34)
- 120(11)
- 128(30)
- 150(12)
- 159(19)
- 160(32)
- 163(9)
- 192(9)
- 200(27)
- 212(30)
- 217(9)
- 240(10)
- 326(9)
- 歯数をもっと見る
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 協育歯車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
2(1)
4(1)
5(3)

KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
ZSTP シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数24仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.42ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48