絞り込み
モジュール(m)
- 1.5915(1)
- 3.1831(9)
- 6(5)
- 6.3662(7)
材質
- スチール(16)
- ステンレス(1)
歯数
- 50
- 40(9)
- 53(22)
- 64(22)
- 80(29)
- 96(15)
- 100(33)
- 106(34)
- 120(11)
- 128(30)
- 150(12)
- 159(19)
- 160(32)
- 163(9)
- 192(9)
- 200(27)
- 212(30)
- 217(9)
- 240(10)
- 326(9)
- 歯数をもっと見る
種別
ラックギヤ(10)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(19)
- 加茂精工(KAMO)(1)
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1.5915(1)
3.1831(9)
6(5)
6.3662(7)

小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD
KHK レーザヤキイレCPラック
KHK(小原歯車工業)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。種別ラック材質S45C形状RF
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125
KHK CP穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から7日以内出荷・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。種別ラック材質SCM440
KHK CPラック
KHK(小原歯車工業)¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック
KHK(小原歯車工業)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
フルリング(RGF)
加茂精工(KAMO)¥99,980~税込¥109,978~1枚20日以内出荷から50日以内出荷ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781本7日以内出荷歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥179,800税込¥197,7801本7日以内出荷材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥179,800税込¥197,7801本5日以内出荷材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角







![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)