絞り込み
モジュール(m)
- 3(14)
- 6(13)
材質
- スチール(21)
- ステンレス(1)
歯数
- 53
- 40(9)
- 50(20)
- 64(22)
- 80(29)
- 96(15)
- 100(33)
- 106(34)
- 120(11)
- 128(30)
- 150(12)
- 159(19)
- 160(32)
- 163(9)
- 192(9)
- 200(27)
- 212(30)
- 217(9)
- 240(10)
- 326(9)
- 歯数をもっと見る
種別
ラックギヤ(11)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(16)
- 三興製作所[スプロケット](3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 青木精密工業(1)
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
3(14)
6(13)

両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥48,980税込¥53,8781本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
KHK 調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。材質SCM440形状RF
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。材質SCM440形状RF
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。種別ラック材質SCM415形状RF
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。種別ラック材質S45C形状RF
調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥53,835税込¥59,2191本7日以内出荷調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF









![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)













![サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299603-160314-02.jpg)
![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)