絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む

DR 成形フレキラック
KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
PRプラスチックラック
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
取付穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
SRO 丸ラック
KHK(小原歯車工業)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷ラック側を往復運動させるときに便利です。材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
KMRSH 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK フレキCPラック
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。材質SS400形状R3ピッチ(mm)CP5台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)4.41高さC(mm)6モジュール(m)1.5915許容伝達力・曲げ強さ(N)801
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
ラックRK
協育歯車¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
カムラック継ぎ足し用治具(CJ)
加茂精工(KAMO)¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷カムラック継ぎ足し用治具用途複数本のカムラックを使用する際のラック連結部のピッチ出しに使用します。材質S50C表面処理黒色クロム皮膜処理![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
SRCPF CPラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
SUR ステンレスラック
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。材質SUS304種別ラック形状R1
小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。形状RF![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD
小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】。オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。ねじサイズM10
CP丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷円形状のCPラックギヤ。用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴加工ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 取付穴付きです。用途搬送装置や、産業機械などに使用します材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ラック 快削黄銅
KG¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
DYNA ヘリカルラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥7,498~税込¥8,248~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥13,980~税込¥15,378~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
ギアラック RS PRO スチール 全体長300mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 6mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 1000mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。。RS PRO 11RoHS指令(10物質対応)対応


























![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)




![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)