4ページ目: ラックギヤ


FA現場のお役立ち情報
183件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
強化型分割リング(RDC) 加茂精工(KAMO)強化型分割リング(RDC)加茂精工(KAMO)
359,800税込395,780
1枚
40日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
分割リング(RGD-K1) 加茂精工(KAMO)分割リング(RGD-K1)加茂精工(KAMO)
359,800税込395,780
1枚
40日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
強化型フルリング(RFC) 加茂精工(KAMO)強化型フルリング(RFC)加茂精工(KAMO)
369,800税込406,780
1枚
50日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
強化型カムラック(CRC) 加茂精工(KAMO)強化型カムラック(CRC)加茂精工(KAMO)
87,980税込96,778
1本
20日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
カムラック(CRA) 加茂精工(KAMO)カムラック(CRA)加茂精工(KAMO)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
強化型ローラピニオン(CPC) 加茂精工(KAMO)強化型ローラピニオン(CPC)加茂精工(KAMO)
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2歯数12表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級締結タイプ締結具による締付
分割リング継ぎ足し用治具(RJ) 加茂精工(KAMO)分割リング継ぎ足し用治具(RJ)加茂精工(KAMO)
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
カムリング継ぎ足し用治具
用途複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。表面処理黒色クロム皮膜処理材質本体:S48C、ピン部:SUJ2
ラック 協育歯車ラック協育歯車
5,298税込5,828
1個
当日出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途一般産業機械、搬送用機械などに使用モジュール2材質機械構造用炭素鋼(S45C)トラスコ品番149-5218全長(mm)503~506質量(kg)1.4歯幅(mm)20有効歯数78圧力角(°)20(並歯)高さh(mm)20、【かみ合い】18
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.74ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数24仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.42ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数18仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.18ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業)MAS マウント軸KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプストレート
MAR マウント軸 KHK(小原歯車工業)MAR マウント軸KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
タイプチョッカクD22
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
ステンレスラック KHK(小原歯車工業)ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3042018年トラスコ掲載ページ2 0121
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRFD-HL 焼入ラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス角ラック三興製作所[スプロケット]
8,398税込9,238
1本
7日以内出荷
材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス丸ラック三興製作所[スプロケット]
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
CP(サーキュラーピッチ)ラック 協育歯車CP(サーキュラーピッチ)ラック協育歯車
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級)三興製作所[スプロケット]
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]取付穴加工ラック モジュール1.5~6三興製作所[スプロケット]
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
ラックギヤ KANA(片山チエン)ラックギヤKANA(片山チエン)
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラックギヤ
ラックキット KHK(小原歯車工業)ラックキットKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1キット
4日以内出荷
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ラック&ピニオン質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SRO1.5-500、PS1.5-20
SURO ステンレス丸ラック KHK(小原歯車工業)SURO ステンレス丸ラックKHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
SROと同形状のステンレス製ラックです。
材質SUS303種別丸ラック形状R2
SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業)SUR ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304種別ラック形状R1
SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRGF 歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギアKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1本
15日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
みがきMPラックギヤ 青木精密工業みがきMPラックギヤ青木精密工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
歯車素材S45C
材質S45C表面処理黒染種別引抜ミガキ材
ギアラック RS PRO スチール 全体長300mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長300mmRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
モジュール = 1材料 = スチール全体の長さ = 300mmフェイス幅 = 6mmギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長1000mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
モジュール = 1材料 = スチール全体の長さ = 1000mmフェイス幅 = 10mmピッチセンター高さ = 11mmRS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長300mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長300mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5材料 = スチール全体の長さ = 300mmフェイス幅 = 5mmピッチセンター高さ = 9.5mmギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックギヤ