絞り込み
モジュール(m)
- 0.8
- 0.5(11)
- 0.75(3)
- 0.7958(3)
- 1(44)
- 1.5(66)
- 1.5915(22)
- 2(77)
- 2.5(61)
- 3(76)
- 3.1831(22)
- 4(48)
- 4.7746(9)
- 5(42)
- 6(34)
- 6.3662(9)
- 8(6)
- 9.5(2)
- 10(5)
- 12(3)
- モジュール(m)をもっと見る
材質
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
歯数
- 59(1)
- 77(1)
- 78(2)
- 119(2)
- 198(3)
種別
ラックギヤ(7)
ブランド
- 協育歯車(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KANA(片山チエン)(2)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(44)
1.5(66)
1.5915(22)
2(77)
2.5(61)
3(76)
3.1831(22)
4(48)
5(42)
6(34)
モジュール(m)をもっと見る

DR 成形フレキラック
KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。種別ラック材質ジュラコン(R)(M90-44)形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷【特長と利点】。 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット。 ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供。【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。仕様●フェイス幅(mm):3.8●ピッチセンター高(mm):0.7材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール0.8動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
KF ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
青POM ギヤシリーズ ラック
協育歯車¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌々日出荷青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10