絞り込み
モジュール(m)
  • 1
  • 0.5(11)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(3)
  • 0.8(12)
  • 1.5(66)
  • 1.5915(22)
  • 2(77)
  • 2.5(61)
  • 3(76)
  • 3.1831(22)
  • 4(48)
  • 4.7746(9)
  • 5(42)
  • 6(34)
  • 6.3662(9)
  • 8(6)
  • 9.5(2)
  • 10(5)
  • 12(3)
材質
  • スチール(32)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(5)
歯数
  • 29(1)
  • 76(1)
  • 94(4)
  • 95(3)
  • 96(6)
  • 158(3)
  • 159(18)
  • 318(6)
  • 325(1)
  • 477(2)
種別
  • 種別ラックギヤ(24)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(20)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 協育歯車(5)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • 青木精密工業(2)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1
1.5(66)
1.5915(22)
2(77)
2.5(61)
3(76)
3.1831(22)
4(48)
5(42)
6(34)
モジュール(m)をもっと見る
  • DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)

    DR 成形フレキラック

    KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
    種別ラック材質ジュラコン(R)(M90-44)形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • S45Cラック 協育歯車

    S45Cラック

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • KFラックギア KANA(片山チエン)

    KFラックギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • SUSラック 協育歯車

    SUSラック

    協育歯車
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMRSH 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KMRSH 丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • 青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ラック

    協育歯車
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
  • SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)

    SRO 丸ラック

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラック側を往復運動させるときに便利です。
    種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
  • SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    SUR ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別ラック材質SUS304形状R1
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    15,980税込17,578
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    13,980税込15,378
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯 RS PRO

    ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    ・回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、このラックが最適。・ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適。・必要なサイズに簡単にカット可能。
    仕様●フェイス幅(mm):5●ピッチセンター高(mm):0.9材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール1動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • KF ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KF ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KG 焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMR 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KMR 丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • K  ラックギヤ KANA(片山チエン)

    K ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    KFG 焼入歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマルラック

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
    材質ステンレス形状R2
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
    材質SCM440
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質SCM440
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
    材質S45C形状RF
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
  • KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440形状RF
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • KHK マルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK マルラック

    KHK(小原歯車工業)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
    材質S45C形状R7全長A(mm)505
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
    材質S45C形状R1全長A(mm)303
  • 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    44,232税込48,655
    1本
    7日以内出荷
    調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
  • ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ラック ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質ポリアセタール圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]

    サンコーステンレス角ラック

    三興製作所[スプロケット]
    8,398税込9,238
    1本
    7日以内出荷
    材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
  • サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]

    サンコーステンレス丸ラック

    三興製作所[スプロケット]
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷
    材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
  • サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]

    サンコー丸ラック(S45C)

    三興製作所[スプロケット]
    5,898税込6,488
    1本
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
ラックギヤ
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
ラックギヤ 【通販モノタロウ】 ギヤ、ラック