絞り込み
モジュール(m)
- 4(8)
材質
- スチール(11)
歯数
- 120
- 40(9)
- 50(18)
- 53(22)
- 64(22)
- 80(29)
- 96(15)
- 100(31)
- 106(34)
- 128(30)
- 150(9)
- 159(19)
- 160(32)
- 163(9)
- 192(9)
- 200(25)
- 212(30)
- 217(9)
- 240(10)
- 326(9)
- 歯数をもっと見る
種別
ラックギヤ(5)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KANA(片山チエン)(2)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- 加茂精工(KAMO)(2)
- 青木精密工業(1)
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
4(8)

両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から4日以内出荷仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
取付穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。種別取付穴加工ラック材質S45C相当表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
強化型分割リング(RDC)
加茂精工(KAMO)¥499,800税込¥549,7801枚40日以内出荷ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
分割リング(RGD-K1)
加茂精工(KAMO)¥499,800税込¥549,7801枚40日以内出荷ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷から5日以内出荷種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染









![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)



![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)