5ページ目: ラックギヤ


FA現場のお役立ち情報
183件中 161183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
ギアラック RS PRO スチール 全体長300mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長300mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.8材料 = スチール全体の長さ = 300mmフェイス幅 = 6mmピッチセンター高さ = 11.2mmギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアラックレール RS PRO アルミニウム 全体長1000mm RS PROギアラックレール RS PRO アルミニウム 全体長1000mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
【特長と利点】 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
材質アルミニウム全長(mm)1000
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯 RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
・回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、このラックが最適・ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適・必要なサイズに簡単にカット可能
仕様●フェイス幅(mm):5●ピッチセンター高(mm):0.9材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール1動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯 RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯RS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
【特長と利点】 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
仕様●フェイス幅(mm):3.8●ピッチセンター高(mm):0.7材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール0.8動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO ナイロン 全体長500mm, 160歯 RS PROギアラック RS PRO ナイロン 全体長500mm, 160歯RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
モジュール = 1材料 = ナイロン全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 10mmピッチセンター高さ = 11mm歯の数 = 160ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO ステンレス鋼 全体長500mm, 160歯 RS PROギアラック RS PRO ステンレス鋼 全体長500mm, 160歯RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
モジュール = 1材料 = ステンレス鋼全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 10mmピッチセンター高さ = 11mm歯の数 = 160RS Pro ステンレススチール製ギアラック、長さ 500 mm 、 160 歯、フェイス幅 10 mmRS Pro のこのメートル系ラックは、腐食と摩耗に対する耐性を備えています。このため、食品加工工場や頻繁に清掃される環境など、湿気の多い環境や湿潤な環境に最適です。 304 グレードステンレススチール製のこのギアラックは、プラスチック製又はナイロン製の同等品よりも高負荷、高速、ヘビーデューティ用途に適しています。圧力角は 20 ° なので、 14.5 ° の圧力角ギアよりも厚い、強い歯を備えています。Durableこのラックは、スパーギア用です。組み立ての速度とトルクは、スパーギアの歯数によって異なります。 このギアラックは強度と信頼性が高いため、リフト装置での使用やパイプライン輸送でのバルブの制御に最適です。特長と利点. RS Pro ギアラック . 304 グレードステンレススチール製 . 160 歯 .全長: 500 mm .幅 10 mm の面 .ピッチの中心高さは 11 mm .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm, 107歯 RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mm, 107歯RS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
モジュール = 1.5材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 18.5mm歯の数 = 107ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm, 160歯 RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mm, 160歯RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
モジュール = 1材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 10mmピッチセンター高さ = 11mm柔軟性 = フレキシブル歯の数 = 160動作温度 Max = +100℃ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mm RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 9mmピッチセンター高さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mm RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 15.4mmピッチセンター高さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mm RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mmRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 12mmピッチセンター高さ = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mm RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長250mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 0.7材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 6mmピッチセンター高さ = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長300mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長300mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 0.7材料 = スチール全体の長さ = 300mmフェイス幅 = 5mmピッチセンター高さ = 9.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mmRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリックギアラックRS Pro 2.0 ピッチモジュールメートルギアラックは、全長 500 mm で、顔幅 20 mm です。スチール製で、中央の高さは 18 mm です。特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm
仕様モジュール = 2.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 20mmピッチセンター高さ = 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mmRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 10mmピッチセンター高さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mmRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 17mmピッチセンター高さ = 15.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長1000mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリックギアラックRS Pro 1.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm 、顔幅は 15 mm です。スチール製で、ピッチの中心高さは 14 mm です。特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm
仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 1000mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17
SRHEF ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)SRHEF ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
マウント軸 KHK(小原歯車工業)マウント軸KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
タイプストレートタイプ
柄付き丸ラック SUS304 協育歯車柄付き丸ラック SUS304協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージ KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
材質S45C種別歯研ヘリカルラック形状RL圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
ラックギヤ