絞り込み
出力(kW)
- 5.5(1)
吐出空気量(L/min)
- 600~700未満(1)
潤滑方式
給油式(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78~0.93(1)
- 0.93(1)
電源電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(1)
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
50~60未満
タンク容量(L)
- 100~200未満(1)
100~200未満
質量(kg)
- 320
- 100(2)
- 110(2)
- 120(3)
- 132(2)
- 148(3)
- 161(2)
- 172(2)
- 179(2)
- 198(2)
- 215(2)
- 224(2)
- 227(2)
- 228(2)
- 254(2)
- 305(3)
- 330(6)
- 331(3)
- 350(5)
- 380(6)
- 425(4)
- 質量(kg)をもっと見る
奥行(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
幅(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
高さ(mm)
- 1000~1500未満(1)
1000~1500未満
ブランド
- 日立産機システム(1)
日立産機システム
「出力(kW)」から絞り込む
5.5(1)

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型
日立産機システム¥849,800税込¥934,7801台61日以内出荷Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプMタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)圧力下15以下