絞り込み
出力(kW)
- 0.09(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.40(1)
- 0.50(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
5未満
質量(kg)
- 15(1)
15
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
ブランド
- CKD
- アネスト岩田(36)
- デンヨー(8)
- フクハラ(1)
- 三井精機(1)
- 富士コンプレッサー(13)
- 日立産機システム(16)
- 明治機械製作所(10)
- 東芝(2)
「出力(kW)」から絞り込む
0.09(1)

キャリアブルエアサプライユニット
CKD¥335,821税込¥369,4031個当日出荷圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01