絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(4)
- 10~15未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~60未満(1)
- 80~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
給油式(2)
出力(kW)
- 0.22(1)
- 0.26(1)
- 0.4(2)
- 0.75(3)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 3.1(1)
- 3.7(2)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6.0(1)
- 15(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(5)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 2000~3000未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.70
- 0.5(5)
- 0.50~0.70(4)
- 0.6(4)
- 0.60~0.80(9)
- 0.78(17)
- 0.7845(4)
- 0.79(4)
- 0.80(33)
- 0.8(14)
- 0.80~1.00(21)
- 0.83(4)
- 0.85(5)
- 0.93(13)
- 0.95(9)
- 0.98(11)
- 1.00(10)
- 1.40(7)
- 4.4(8)
- 4.40(4)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
- 小型(4)
- 軽量(3)
- 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
- 10.7(1)
- 46.5(1)
- 57(1)
- 59(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 67(1)
- 69(1)
- 71(1)
- 73(1)
- 82(2)
- 102(1)
- 107(1)
- 111(1)
- 146(1)
- 150(1)
- 157(1)
- 166(1)
- 571(1)
- 質量(kg)をもっと見る
10.7・46.5・57・59・60・61・65・67・69・71・73・82・102・107・111・146・150・157・166・571・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(5)
- 1000~1500未満(3)
- 2000~2500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・2000~2500未満
奥行(mm)
- 500未満(6)
- 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(5)
- 1000~1500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
- 富士コンプレッサー(4)
- パオック(1)
- 精和産業(1)
- ZAIRAS(1)
富士コンプレッサー・パオック・精和産業・ZAIRAS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(1)

ミニ オイルレス エアーコンプレッサー
ZAIRAS(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
ミニオイルレスエアコンプレッサ
パオック¥27,980税込¥30,7781台当日出荷軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥339,800~税込¥373,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス