絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(3)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000以上(8)
電源電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC100(3)
  • AC200(6)
タンク容量(L)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~15未満(2)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 40~60未満(2)
  • 60~80未満(2)
  • 80~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
出力(kW)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(3)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(2)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.0(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(3)
  • 20.2(1)
  • 22(3)
  • 36(1)
  • 37(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70
  • 0.5(7)
  • 0.60~0.80(15)
  • 0.65~0.80(10)
  • 0.70~0.85(25)
  • 0.78(20)
  • 0.78~0.93(8)
  • 0.80(41)
  • 0.8(24)
  • 0.80~1.00(32)
  • 0.83(19)
  • 0.85(9)
  • 0.93(34)
  • 0.95(18)
  • 0.98(15)
  • 1.00(30)
  • 1.40(26)
  • 1.4(12)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
  • 潤滑方式給油式(3)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(7)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
  • 小型(5)
  • 軽量(5)
  • 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 10.7(1)
  • 46.5(1)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 82(2)
  • 102(1)
  • 107(1)
  • 111(1)
  • 146(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 166(1)
  • 350(1)
  • 393(1)
  • 571(1)
  • 595(1)
  • 630(1)
10.7・46.5・57・59・60・61・65・82・102・107・111・146・150・157・166・350・393・571・595・630・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • デンヨー(7)
  • 富士コンプレッサー(5)
  • 日立産機システム(3)
  • 三井精機(2)
  • EARTH MAN(1)
  • パオック(1)
  • 精和産業(1)
  • ZAIRAS(1)
デンヨー・富士コンプレッサー・日立産機システム・三井精機・EARTH MAN・パオック・精和産業・ZAIRAS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    ミニ オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
  • ミニオイルレスエアコンプレッサ パオック

    ミニオイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
  • エンジンコンプレッサ ボックスタイプ デンヨー

    エンジンコンプレッサ ボックスタイプ

    デンヨー
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
    種類小型、軽量形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式燃料軽油
  • エアーツールキット5pcs EARTH MAN

    エアーツールキット5pcs

    EARTH MAN
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
    用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
  • OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型 日立産機システム

    OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型

    日立産機システム
    8,598,000税込9,457,800
    1台
    91日以内出荷
    基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup。37kWの吐出し空気量をアップ。隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減。エネルギー効率を改善。エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエア。クラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供。ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード。常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化。前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!。新機能制御盤を使用せず複数台稼働。マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)。吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途モーター増速用必須オプション。仕様●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m3/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m3幅(mm)1400型式主モータ:6極全閉永久磁石モータ質量(kg)950高さ(mm)1650奥行(mm)1150周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】15(非充てん)管径(Φmm)吐出:Rc1・1/2温度(℃)吐出:吸込み温度+15以下電源電圧(V)三相200/200・220冷却方式空冷吐出圧力(MPa)0.7/0.88始動方式ソフトスタート騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)66/67駆動方式モータ直結+ギヤ駆動公称出力(kW)37吐出空気量(m3/min)5.9/5.0
  • エンジンコンプレッサー デンヨー

    エンジンコンプレッサー

    デンヨー
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    61日以内出荷
    吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比) サービスコック20Aを3個に増設 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
    仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)610燃料タンク容量(L)70エンジン型式ヤンマー3TNV88-BDコンプレッサー油量(L)15空気槽容量(m3)0.023サービスコック20A×3排出ガス対策型第3次
  • エンジンコンプレッサー デンヨー

    エンジンコンプレッサー

    デンヨー
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    61日以内出荷
    吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
    仕様騒音指定:超低騒音型種類軽量容量(L)エコベース:51燃料軽油乾燥質量(kg)314燃料タンク容量(L)26エンジン型式クボタD902-K3Aコンプレッサー油量(L)8空気槽容量(m3)0.017サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次
  • エンジンコンプレッサ デンヨー

    エンジンコンプレッサ

    デンヨー
    3,798,000税込4,177,800
    1台
    91日以内出荷
    高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
    仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)765燃料タンク容量(L)90エンジン型式クボタV2403-K3Aコンプレッサー油量(L)19空気槽容量(m3)0.039サービスコック20A×2 40A×1排出ガス対策型第3次
  • エンジンコンプレッサ デンヨー

    エンジンコンプレッサ

    デンヨー
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比) 高性能アフタクーラ搭載 サービスコック20A×3個装備
    仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)625燃料タンク容量(L)70エンジン型式ヤンマー3TNV88-BDコンプレッサー油量(L)15空気槽容量(m3)0.023サービスコック20A×3排出ガス対策型第3次
  • エンジンコンプレッサ デンヨー

    エンジンコンプレッサ

    デンヨー
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    91日以内出荷
    高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
    仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)540燃料タンク容量(L)32エンジン型式クボタD1105-K3Bコンプレッサー油量(L)12空気槽容量(m3)0.027サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次
  • エンジンコンプレッサ デンヨー

    エンジンコンプレッサ

    デンヨー
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    91日以内出荷
    吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ! 高性能アフタクーラ搭載 吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。 エコベース搭載の環境対応ボディ 独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
    仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)358燃料タンク容量(L)26エンジン型式クボタD902-K3Aコンプレッサー油量(L)8空気槽容量(m3)0.017サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用

    富士コンプレッサー
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
  • 低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
  • 低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
  • 低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
  • スクリューコンプレッサ 三井精機

    スクリューコンプレッサ

    三井精機
    999,800税込1,099,780
    1台
    75日以内出荷
    歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷使用冷媒R-407C始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
  • 給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型) 日立産機システム

    給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)10(圧力下)
  • 給油式スクリューコンプレッサー 日立産機システム

    給油式スクリューコンプレッサー

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    温度(℃)(吸込み)0~45潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT
  • 出張作業用コンプレッサ防音型 精和産業

    出張作業用コンプレッサ防音型

    精和産業
    569,800税込626,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類防音
  • スクリューコンプレッサ 三井精機

    スクリューコンプレッサ

    三井精機
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    25日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)
コンプレッサー
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
コンプレッサー 【通販モノタロウ】